RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の カメラ・ビデオカメラ
RICOH(リコー)の カメラ交換レンズアクセサリ
RICOH(リコー)の コンバージョンレンズ
テレコンバージョンレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72339637
品番
GT-2
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
75mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。ポーチ付属。※ご使用にはレンズアダプターGA-2が必要です。
セット内容
テレコンバージョンレンズ、レンズキャップ(前・後)、使用説明書、ソフトケース(ソフトケースには、別売のレンズアダプター(GA-2)も収納可能。)
長さ(mm)
約45.1
質量(g)
209
対応機種
RICOH GR IIIx
最大径(Φmm)
約65
レンズ構成
3群5枚
アズワン品番
65-1693-85
取付ねじ径(Φmm)
49、P0.75