モバイルバッテリー 20000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72339978 品番HD-PD20W20000BTWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,164
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 付属品USB-A to microUSBケーブル1本(約30cm) ホワイト 質量(g)約420 規格リチウムイオンポリマー 出力USBType-C:DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A(PD20W)、USB-A1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18Wmax)、USB-A2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18Wmax) 入力Micro:DC5V/2A, 9V/2A Type-C: DC5V/3A, 9V/2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×29 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約7(Type-C PD18W) バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数4個口 使用可能回数約500回 充電端子Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする