用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電
付属品USB-A to microUSBケーブル1本(約30cm)
色ブラック
質量(g)約420
規格リチウムイオンポリマー
出力USBType-C:DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A(PD20W)、USB-A1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18Wmax)、USB-A2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18Wmax)
入力Micro:DC5V/2A, 9V/2A Type-C: DC5V/3A, 9V/2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×29
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約7(Type-C PD18W)
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数4個口
使用可能回数約500回
充電端子Type-C