SSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72340066 品番HD3EXSSD512G30CJP3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,909
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2 Gen2 規格に対応
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。

付属品USB A(オス) ーUSB C(オス)ケーブル × 2(20cm、 1m)、取扱説明書 質量(g)約30 電源USBパスパワー 対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10 10.3以降、 ChromeOS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×29.4×9 保存温度(℃)-40〜85 コネクタType-C 動作温度(℃)0〜55 インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C) 容量(GB)512 読取速度(MB/s)420 書込速度(MB/s)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする