UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 72340599 品番 UL1429 AWG28 10m<YL>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥757
販売価格(税別)
688

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類難燃ケーブル 定格電圧(V)150 全長(m)10 許容電流(A)3 AWG28 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)約0.98 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72340556
2023-08-19
用途:
自作基板上の配線に使用
製造業

線が細く、基板上でも嵩張りません。
被覆も耐熱性が高く、ビニール電線のようにハンダ付けの熱で溶けてしまうようなこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする