AWBN-T1.0 アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN) 72341168

AWBN-T1.0 アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN) 72341168
AWBN-T1.0 アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN) 72341168

アルウォーク用 手すり柱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード72341168品番AWBN-T1.0
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。
軽量で作業効率が大幅UPします。

付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする