溝蓋キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72341274 品番 MCS-SA
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。
キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。
排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。

用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。 質量(g)165 取付穴(mm)22〜45 材質(キャップ)鉄製 色(フタ)メッキ グリップタイプS型ワンタッチ取付
注意
※強い衝撃や負荷をかけないでください。本製品上で、硬い物を落下したり自動車の急発進やタイヤの据え切りなどを行うと変形・破損しますのでご注意ください。
※火気を近づけないでください。本製品の周囲で火気を使用すると、変質・変形・破損などが生じますので火気を近づけないでください。
※加工をしないでください。切断、変形、塗装などの加工をしないでください。
※滑りやすい物が付着した場合、速やかに清掃してください。油などの滑りやすい物の付着は、スリップや歩行者の転倒など事故の原因となりますのでご注意ください。
※変形、破損したものは使用しないでください。変形、破損したものは、強度や性能が低下しますので使用しないでください。
※設置の際は、軍手などを使用してください。ケガの原因になりますので、素手での作業は避けてください。また溝蓋キャップ設置時に指を詰めないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
駐車場沿いの側溝蓋に。
建設業・工事業

砕石や土砂が側溝に落ちるのを防ぐために使用しています。

対象商品:
72341299
2023-12-22
用途:
家の前の側溝のフタ
サービス業

側溝の幅が55ミリとなっていたが、家の側溝は65ミリと幅が広かったので、幅を調整するネジの反対側の幅板の向きを変えて使用したら、65ミリの幅でも取り付け可能となり、フタも簡単に外せないくらいにしっかりと取り付けできました。
踏んだ感触も樹脂のため音も気にならずに良いと思います。
これで落ち葉が側溝に落ちずに助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする