カンシンクンジュニア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品60cmスケール、管底芯出しゲージ、専用ケース 注文コード72341387 品番KJR-2
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

上下水管の埋設工事での菅芯・管底の測定ができます。
バカ棒、下げ振りを使用した方法に比べると、正確で2倍以上のスピードで 施工できます。
誰でも簡単に使いこなせます。丈夫で持ちやすく、サビにくいアルミ製です。

用途
上下水道管(塩ビ管、ヒューム管、陶管)の、菅芯と管底を測定できます。
※ヒューム管、陶管は、カンシンクンジュニアUのみ、管内測定はカンシンクンジュニアUのみ
付属品60cmスケール、管底芯出しゲージ、専用ケース 種別カンシンクンジュニアU 適合管径(Φmm)(測定可能)管上:100〜500、管内:150〜500 適合管塩ビ管、ヒューム管、陶管
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする