棚付きローラコンベヤ RQR-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長L(mm)1500 注文コード72341703 品番RQR40050X1500-T7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は機長Lなど48種類から選べます 他の種類を見る

【棚付き】
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。

用途
標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 耐荷重(kg)15/m 脚高(mm)750〜849 機長L(mm)1500 フレーム(mm)60×30×t2.3 ローラー径(Φmm)38×t1.2 ローラーピッチ(mm)50
注意
※脚は標準装備されます。(600±50H、700±50H、800±50H、900±50Hから選択願います)
※脚は、本体とは別に分割納品されます。
※機高は、脚高(mm)+66mm
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする