仕様バーライトフリーアーム付、照射広がり角度調整:なし/固定
トラスコ品番312-7094
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(ヘッド部のみ300)
使用温度範囲(℃)0〜40
消費電力(W)8
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm)
防塵防水性能IP40
光色電球色
調光の可否なし