オーツカ光学 バーライトU型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様バーライトグリップ付、照射広がり角度調整:なし/固定 トラスコ品番312-7091 注文コード72343828 品番BARLIGHT2A-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様バーライトグリップ付、照射広がり角度調整:なし/固定 トラスコ品番312-7091 寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(ヘッド部のみ300) 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)8 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm) 防塵防水性能IP40 光色電球色 調光の可否なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする