画像準備中

オーツカ光学 バーライトV型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番795-4280 注文コード72343855 品番BARLIGHT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,000
この商品は仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番795-4280 寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(ヘッド部のみ420) 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm) 防塵防水性能IP40 光色白色 調光の可否あり(100〜50%) 照射角度(°)6〜30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72343855 BARLIGHT3 40226026 BARLIGHT3 LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学 LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学 1台 83,980 税込92,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする