仕様バーライトフリーアーム付
トラスコ品番312-6649
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(ヘッド部のみ420)
使用温度範囲(℃)0〜40
消費電力(W)9
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)
防塵防水性能IP40
光色白色
調光の可否あり(100〜50%)
照射角度(°)6〜30