※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BARLIGHT3-G オーツカ光学 バーライトV型 オーツカ光学 72343898 BARLIGHT3-G オーツカ光学 バーライトV型 オーツカ光学 72343898

オーツカ光学 バーライトV型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様バーライトグリップ付 トラスコ品番312-6615 注文コード72343898 品番BARLIGHT3-G
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様バーライトグリップ付 トラスコ品番312-6615 寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(ヘッド部のみ420) 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm) 防塵防水性能IP40 光色白色 調光の可否あり(100〜50%) 照射角度(°)6〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする