※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
オーツカ光学 バーライト3YG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
312-7087
注文コード
72343925
品番
BYGRLIGHT3YG-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
光源
高輝度白色LED×7粒
入力電圧(V)
100(50/60Hz)Aプラグ
照度(Lx)
【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)
消費電力(W)
9
調光の可否
あり(100〜50%)
照射角度(°)
6〜30
質量(g)
945(ヘッド部のみ420)
寸法(mm)
224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)
使用温度範囲(℃)
0〜40
防塵防水性能
IP40
光色
黄緑色
トラスコ品番
312-7087