オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペ用部品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ構成
1枚
トラスコ品番
312-6690
注文コード
72344038
品番
BORELOUPE-PUL
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズ構成・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
312-6690
取付
3倍レンズ枠の上側へ装着
対応機種
ボアルーペ3倍レンズ専用
レンズ材
光学レンズ
作動距離(mm)
10
レンズ構成
1枚
レンズ有効径(mm)
40
注意
※2倍のレンズには使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません