画像準備中

LED照明拡大鏡”ENVL-B型”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)12 仕様レンズあり 注文コード72344099 品番ENVL-B12X
参考基準価格(税別)¥137,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は倍率・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%〜約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に
設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に
接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)

仕様レンズあり トラスコ品番312-6681 寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.2(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)9 全高(mm)330 倍率(倍)12 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 ベース寸法(mm)185×300 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否あり(100〜0%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする