曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-CF型”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)12仕様レンズあり注文コード72344223品番ENVL-CF12X
参考基準価格(税別)¥143,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

倍率(倍)12光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)アーム長さ(mm)680ヘッド径(Φmm)230クランプ幅(mm)15~60寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)仕様レンズありトラスコ品番312-6393
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする