ENVL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%〜約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。