※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENVL-D15X LED照明拡大鏡”ENVL-D型” オーツカ光学 72344494 ENVL-D15X LED照明拡大鏡”ENVL-D型” オーツカ光学 72344494

LED照明拡大鏡”ENVL-D型”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)15 仕様レンズあり 注文コード72344494 品番ENVL-D15X
参考基準価格(税別)¥154,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は倍率・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

ENVL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%〜約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

倍率(倍)15 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100〜10%) 質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 全高(mm)380 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず 使用温度範囲(℃)5〜35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 仕様レンズあり トラスコ品番312-6447
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする