画像準備中

LED照明拡大鏡”ENVL-F型”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)12 仕様レンズあり 注文コード72344598 品番ENVL-F12X
参考基準価格(税別)¥143,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は倍率・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%〜約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

倍率(倍)12 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100〜10%) 質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 クランプ幅(mm)15〜60 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5〜35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 仕様レンズあり トラスコ品番312-6673

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする