仕様レンズなしトラスコ品番337-1694寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)