※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENVL-MS8X LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” オーツカ光学 72345018 ENVL-MS8X LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” オーツカ光学 72345018

LED照明拡大鏡”ENVL-MS型”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)8 仕様レンズあり 注文コード72345018 品番ENVL-MS8X
参考基準価格(税別)¥111,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は倍率・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%〜約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

仕様レンズあり トラスコ品番312-6691 寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55 質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)9 全高(mm)360 倍率(倍)8 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 棒径(Φmm)13 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 調光の可否あり(100〜10%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする