仕様AR(反射防止)コートレンズあり
トラスコ品番312-6395
寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55
質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)9
全高(mm)360
倍率(倍)3
入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100〜10%)