LED照明拡大鏡 O-LIGHT3L-FD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番337-1724 注文コード72345849 品番OLIGHT3L-F AR
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。

仕様AR(反射防止)コートラインナップあり トラスコ品番337-1724 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15〜60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離) 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100〜50%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする