蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72345903品番OLIGHT3-F 216-0021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。

仕様レンズなしトラスコ品番337-0223質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
注意
※本製品はねじにより固定するタイプのために自立しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする