トラスコ品番337-1715質量(kg)3.2質量(g)730(レンズ)使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9倍率(倍)3.5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネル作動距離(mm)120レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)