曜日別特売

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台仕様レンズなし注文コード72346068品番OLIGHT5-B 244-0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

仕様レンズなしトラスコ品番337-0202質量(kg)2.2(レンズを除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする