※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)2 仕様レンズあり 注文コード72346077 品番OLIGHT5-B 2X
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は倍率・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

仕様レンズあり トラスコ品番337-1731 質量(kg)2.2(レンズを除く) 消費電力(W)9 全高(mm)391 テーブル寸法(mm)320×188 倍率(倍)2 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)160 棒径(Φmm)13 レンズ有効径(mm)180×120 支柱径(Φmm)16 調光の可否あり(100〜10%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする