LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)2 仕様AR(反射防止)コートレンズあり 注文コード72346138 品番OLIGHT5-CL2XAR
参考基準価格(税別)¥149,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は倍率・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜0%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF及び調光制御可能です。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。

仕様AR(反射防止)コートレンズあり トラスコ品番312-6627 寸法(mm)210×298(透過照明部) 質量(kg)3.3(レンズを除く) 消費電力(W)10+10 全高(mm)340 倍率(倍)2 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) 作動距離(mm)160 棒径(Φmm)13 レンズ有効径(mm)180×120 支柱径(Φmm)16 調光の可否あり(100〜10%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする