※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSL2X2 照明拡大鏡 OSL-2型 オーツカ光学 72346199 OSL2X2 照明拡大鏡 OSL-2型 オーツカ光学 72346199

照明拡大鏡 OSL-2型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番541-8160 注文コード72346199 品番OSL2X2
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番541-8160 質量(kg)6.5 消費電力(W)18 全高(mm)425 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ レンズ固定式 レンズ材光学ガラス 光源6W直管蛍光管(FL6N)×2本 作動距離(mm)160 棒径(Φmm)13 レンズ有効径(mm)100×140 支柱径(Φmm)16 ヘッド寸法(mm)180×237 調光の可否なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする