オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
照明拡大鏡 OSL-2型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
541-8194
注文コード
72346217
品番
OSL4X2
参考基準価格(税別)
¥113,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
541-8194
寸法(mm)
150×150×70H(電源ボックス)
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
18
全高(mm)
900
倍率(倍)
2
入力電圧(V)
100(50/60Hz)Aプラグ
レンズ
固定式
クランプ幅(mm)
15〜60
レンズ材
光学ガラス
光源
6W直管蛍光管(FL6N)×2本
作動距離(mm)
160
レンズ有効径(mm)
100×140
ヘッド寸法(mm)
180×237
調光の可否
なし