仕様レンズあり
トラスコ品番817-9140
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)9(100〜125V)/10(200〜240V)
倍率(倍)8
入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15〜60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし