LED照明拡大鏡 SKKL-CF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)10 仕様AR(反射防止)コートレンズあり 注文コード72346454 品番SKKL-CF10XAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は倍率・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

仕様AR(反射防止)コートレンズあり トラスコ品番312-6637 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)9(100〜125V)/10(200〜240V) 倍率(倍)10 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15〜60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする