※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKKL-MS8X LED照明拡大鏡 SKKL-MS オーツカ光学 72347206 SKKL-MS8X LED照明拡大鏡 SKKL-MS オーツカ光学 72347206

LED照明拡大鏡 SKKL-MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)8 仕様レンズあり 注文コード72347206 品番SKKL-MS8X
参考基準価格(税別)¥107,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は倍率・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

仕様レンズあり トラスコ品番312-6823 寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ) 質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む) 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)9 全高(mm)360 倍率(倍)8 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 棒径(Φmm)13 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) マグネット部寸法(mm)55×77×55H 支柱径(Φmm)16 調光の可否なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする