オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
スクエア シリーズWIDE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72347468
品番
WIDE-2XAR
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
トラスコ品番
337-1740
寸法(mm)
150×150×80H(電源ボックス)
質量(kg)
0.7、12.5(本体)
消費電力(W)
22
入力電圧(V)
100(50/60Hz)Aプラグ
レンズ
固定式
クランプ幅(mm)
0〜70
レンズ材
光学ガラス
アーム長さ(mm)
800
光源
8W直管蛍光管(FL8N)×2本
作動距離(mm)
160
ヘッド寸法(mm)
180×237
調光の可否
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません