オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
ラウンドシリーズ 交換レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
倍率(倍)
3
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
レンズ構成
1枚
注文コード
72347547
品番
X-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
倍率・レンズ・レンズ構成
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップあり
トラスコ品番
848-1748
質量(kg)
0.5
質量(g)
500
径(Φmm)
130(接眼)
倍率(倍)
3
対応機種
SKKL、ENVL、LSKs、LSK、オーライト-Fシリーズ
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
レンズ材
光学レンズ
レンズ構成
1枚
間隔(mm)
150(目とレンズ)、130(レンズと対象物)
視野径(Φmm)
140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72347547
X-3
01998455
X-3
交換レンズシステム
オーツカ光学
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました