画像準備中

ラウンドシリーズ 交換レンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72347565 品番 X-10
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップあり トラスコ品番541-8283 質量(kg)1.4 質量(g)1350 径(Φmm)90(接眼) 倍率(倍)10 対応機種SKKL、ENVL、オーライト-Fシリーズ レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム レンズ材光学レンズ レンズ構成4枚 間隔(mm)80(目とレンズ)、43(レンズと対象物) 視野径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする