※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏光フィルター(ラウンドシリーズ)Φ130mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72347863 品番PL-FILTER-130MM
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。
これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
偏光フィルター押えは、高倍率(8×〜15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし トラスコ品番312-6439 材質ガラス 取付レンズ取付枠の上側へ取付 寸法(Φmm)130 対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F レンズ構成1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする