曜日別特売
ノーマルタイプ(クロ) 270L シンワベルト シンワ・サービス 72348475

シンワベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード72348475品番ノーマルタイプ(クロ) 270L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960

★リニューアル★
シンワベルト
■ねじれ倍増
■補強剤含有量20%アップ(自社比)
■フック焼付強化
シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。
ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、
作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、
オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする