曜日別特売
ノーマルタイプ(クリア) 270L シンワベルト シンワ・サービス 72348509

シンワベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード72348509品番ノーマルタイプ(クリア) 270L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960

シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。
シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。
このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。
単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。
シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。
ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。
連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。
シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。
実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。
シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。
しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする