シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。
シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。
このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。
単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。
シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。
ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。
連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。
シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。
実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。
シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。
しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。
伸び率が10%〜20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。