KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイク用ミラー
KITACOの バックミラー
スクエアミラー(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72348825
品番
675-0300012
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
左右共通
仕様
ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用
適合
汎用
材質
アルミ製
色
シルバー
タイプ
スリム
ボルト径
(取付部)10mm
ミラー寸法(mm)
115×45
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。