スクエアミラー(ブルー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72348834 品番 675-0300022
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。

種別左右共通 仕様ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用 適合汎用 材質アルミ製 メッキ タイプスリム ボルト径(取付部)10mm ミラー寸法(mm)115×45
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする