KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイク用ミラー
KITACOの バックミラー
スクエアミラー(ブルー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
メッキ
注文コード
72348843
品番
675-0301040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
左右共通
付属品
正ネジM8/M10・逆ネジM10取付ボルト付属
仕様
ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用
適合
汎用
材質
アルミ製
色
メッキ
タイプ
ユーロ
ミラー寸法(mm)
115×55
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。