KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイク用ミラー
KITACOの バックミラー
ジャンケンミラー(チョキ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
右
色
ホワイト
注文コード
72349026
品番
675-0910081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
種別・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
右
仕様
右側
色
ホワイト
ボルト径
(取付部)8mm
ミラー寸法(mm)
Φ68
主な適合車種
汎用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。