KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイク用ミラー
KITACOの バックミラー
ジャンケンミラー(チョキ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72349053
品番
675-0910151
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
左
仕様
左側
適合
汎用
色
ブラック
ボルト径
(取付部)8mm
ミラー寸法(mm)
Φ68
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。