DSP Mouse Grip-ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72351056 品番DSPMG110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マウスに貼って使うグリップテープ 10cm x 15cm のシートを自由にカットしてマウスに貼り付け、自分好みの握り心地にカスタマイズ。
独自に開発した素材「デュラソフトポリマー(DSP)」を使用。素材の厚みは0.5mmと極薄で、曲面でもぴったりと貼ることできる。
カット用専用キット付き(カット用シール、アルコールワイプ)。

材質デュラソフトポリマー(DSP) 厚さ(mm)0.5 ブラック シートサイズ(cm)10×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする