和光製紙
和光製紙の ウエス
和光製紙の 紙ウエス
和光製紙の カットタイプウエス
ペーパーウェスクリーン4プライ紙帯留め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50組×24束)
注文コード
72353463
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
吸水スピードに優れたペーパーウエス。
油(オイル)にも、水にも強い、布にかわるペーパーウエスです。
水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
用途
自動車、バイク、農作業機等のオイル交換、整備作業時にご利用いただけます
材質
パルプ100%
質量(kg)
14(ケース段ボール、商品50組x24束)
色
ホワイト
区分
新品
規格
1束50組(4枚重ね)
本体質量(g)
約510
シートサイズ(mm)
約380×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×165×120(1束)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません