CNMG120404-SM AH6225 チップ CNMG-SM タンガロイ 72353759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-SM AH6225 チップ CNMG-SM タンガロイ 72353759
CNMG120404-SM AH6225 チップ CNMG-SM タンガロイ 72353759

チップ CNMG-SM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード72353759品番CNMG120404-SM AH6225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.9寸法RE(mm)0.4寸法S(mm)4.76形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする